椎 丸棒

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75269993 品番96424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厳選樫材使用で丈夫

材質天然木 寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状 全長(mm)1350 質量(kg)0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

椎 丸1350の柄 交換方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75269993
2023-07-16
用途:
母親の杖
向山工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

母親の杖として使っています。通常の杖だと体重をかけていまい、腰が曲がってくるので嫌だと言うことで、水戸黄門のような使い方をしています。握りが太い割には軽くて、満足していると申しております。長さは90cmにカットして、下にゴムを取り付けております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする