AP手掛矢 柄付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270097 品番110686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です/柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています

用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業/冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます
頭径(Φmm)90 全長(mm)450 材質(頭)樹脂 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)160 トラスコ品番836-3362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270097
2015-02-26
用途:
製缶品の曲がり取り作業に使用する
株式会社スズキ工業 様

木ハンマ−のようにハンマ−部割れたりでこぼこ磨耗しない又、修正製品に傷も付かなく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする