タコ 2ッ手

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270106 品番111016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。

頭部径(Φmm)上部/210、下部/190 全長(mm)1130 用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください 材質天然木 質量(kg)11 頭部高さ(mm)270
注意
※2人以上で作業を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270106
2016-08-24
用途:
道路工事のブロック・長尺U字溝布設
永井道路有限会社 様

持ち手の巾調整できれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする