ササガワ
記章 四寸タレ 1袋(100枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
注文コード
75270137
品番
38-3275
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
イベント、催事、式典、団体旅行、運動会、ゴルフコンペ等で、参加章や識別章として使われるアイテムです。
材質
アセテート繊維
寸法(長さL×幅W)(mm)
タレ(安全ピンを除く):約115×24
注意
※長さは商品によって若干の誤差がありますのでご了承ください。