つくし工房
丸型カラーバッジ
台紙にお好みの内容を記入できる丸形のネームバッジです。
材質
アクリル
寸法(mm)
【中紙】45×45
取付
安全ピン付き
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06206878
892BY
184-9532
黄
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06207140
892BB
184-1607
青
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください