木槌

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 75270167 品番 112030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます

用途
打込み作業や板金作業。
打込み作業や板金作業
頭径(Φmm)45 全長(mm)300 質量(g)250 頭部長(mm)120 トラスコ品番853-4601 材質天然木

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270176
2018-05-17
用途:
板金
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

60Φの木槌の在庫が無くなったので発注。
板金に使用しているようです。特に問題なく使用できているようです。

対象商品:
75270167
2017-11-22
用途:
酒だるわりに
農・林・水産業

お祝いの酒だるわりに買いましたが、そのあとも、作業に使えるのでよかったです。

対象商品:
75270176
2017-11-18
用途:
現場

近所のホームセンターなどで、木槌の取り揃えが少なくて、困っていたので、好みのサイズが、購入できて良かったです。

対象商品:
75270176
2014-11-19
用途:
TRUSCO ロープ止め(丸型)(ユニクロ) 275-3758 を、25本打ち込むのに使用。

使勝手が良く、特に問題がなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする