112064 木槌 浅香工業 75270194

木槌

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 頭径(Φmm)90 注文コード75270194 品番112064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は頭径など5種類から選べます 他の種類を見る

厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。

種類木ハンマー 頭径(Φmm)90 全長(mm)420 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業/板金作業 質量(g)1000 頭部長(mm)180 用途打込み作業や板金作業。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270176
2018-05-17
用途:
板金
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

60Φの木槌の在庫が無くなったので発注。
板金に使用しているようです。特に問題なく使用できているようです。

対象商品:
75270167
2017-11-22
用途:
酒だるわりに
農・林・水産業

お祝いの酒だるわりに買いましたが、そのあとも、作業に使えるのでよかったです。

対象商品:
75270176
2017-11-18
用途:
現場

近所のホームセンターなどで、木槌の取り揃えが少なくて、困っていたので、好みのサイズが、購入できて良かったです。

対象商品:
75270176
2014-11-19
用途:
TRUSCO ロープ止め(丸型)(ユニクロ) 275-3758 を、25本打ち込むのに使用。

使勝手が良く、特に問題がなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする