千代田鋼鉄工業
千代田鋼鉄工業の 建物まわり
千代田鋼鉄工業の 波板
W800型角波 0.50mm L=2000mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75270223
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
色
ブラウン(GLX160)
板厚(mm)
0.5
働き幅(mm)
800
長さ(mm)
2000
質量(kg/枚)
7.5
寸法(長さL×幅W)(mm)
2000×800
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
全国
数量11〜25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
全国
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません