浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
地鎮祭用 鍬
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270237
品番
113043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厳選素材使用
地鎮祭用の鍬です
鍬は簡単な組立式です
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
140
頭部長(mm)
300
用途
地鎮祭用
材質
天然木
質量(kg)
1
注意
※全て木製となっております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません