曜日別特売
150318 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業 75270352

150318 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業 75270352
150318 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業 75270352
150318 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業 75270352
150318 金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業 75270352

金象印 片手ねじり鎌 鋼付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75270352品番150318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です
柄は手に馴染む絞り形状を採用

用途草削り作業に材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310トラスコ品番780-7830質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 庭、畑の草取り

この草取り鎌は溶接ではないので安心して使えています
概ね満足です

対象商品 : 75270352
2024-04-22
用途: 草刈り等
農・林・水産業

都合よく曲げてあるので使い易い。よく切れて根っこも引き易くなっている。

対象商品 : 75270352
2020-01-14
用途: 除草作業

細かな部分にも作業でき、予測より柄と金属の接合部がしっかりしているので良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 75270352
2019-08-09
用途: 草取り作業
農・林・水産業

しっかりしたつくりで、刃厚があるので研磨して長く使えそうです。
改善点は、歯の角度か高い。立ち作業の角度になっている。腰を落として草の根を土ごと手前に掻いて切り取る作業に使いたいので、角度を低くして土に食い込み易くすると省力で作業できる。私は、自分で歯を曲げている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする