浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 片手鍬
金象印 片手草削り 鋼付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270361
品番
150325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です
柄は手に馴染む絞り形状を採用
材質
(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木
全長(mm)
300
用途
草削り作業に
質量(g)
250
刃幅(mm)
120
柄長さ(mm)
270