浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の ネジリ鎌
金象印 片手ねじり鎌 ツル首 鋼付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270377
品番
150349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
頭部は鋼付ですので切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
柄は手に馴染む絞り形状を採用。
片手タイプの草削りです。
用途
草削り作業に
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)
260
質量(g)
200
先幅(mm)
120
注意
※作業時には必ず手袋を着用して下さい。