浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 片手鍬
金象印 ステン 片手ツル付ねじり鎌
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270395
品番
150417
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
全長(mm)
270
用途
草削り作業に
質量(g)
140
刃幅(mm)
107
柄長さ(mm)
110