金象印 プロ用 移植コテ 細

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270404 品番150479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。

材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)365 用途花壇などの耕作、施肥作業。 長さ(mm)(頭部)180 幅(mm)48 質量(g)300 板厚(mm)(頭部)1.6 柄長さ(mm)165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
漏水修繕の手掘りに
建設業・工事業

水道管回りの手掘りに使用。
今までステンレスの移殖ゴテで掘っていましたが強度が無く、テコも効かなかった。
これは丈夫そうで、かなり無理しても耐えられそうです。

対象商品:
75270404
2024-05-28
用途:
雑草処理
Regent Garden Design 様 (農・林・水産業)

細く、ピンポイントで土に入るので作業がしやすく助かります。

対象商品:
75270404
2022-03-14
用途:
植栽

植栽で土を掘ったり植え付けには使い勝手がよく気に入ってます。

対象商品:
75270404
2021-08-31
用途:
移植や草取り用

ポットへの植え替え時に使うつもりで購入しました。
幅が細いので細かな作業が行えて具合が良いです。
雑草取りにも使いやすいです。
根元に突き刺し根を切ることができ、簡単に引き抜くことができます。
丈夫な造りで長い付き合いになりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
75270404
2021-04-28
用途:
ジャーマンアイリス・ブルーベリーなどの花・実草木の骨粉すき込み

細目のテコで、雨上がりに骨粉のすき込みをしました。
庭土も柔らかく、テコを土に差し込んだ後、ぐるりと柄を回すと綺麗に円錐の穴が開き、簡単に骨粉・化成肥料(マグァンプK)のすき込みが出来ました。
小さな穴を深めに開けることでは大いに役立ちました。
ただし、事前の散水で土壌柔らかくしておくのも、肝心ですが、良い買い物ができたと喜んでおります。 次はどのような作業に使えるのか、楽しみですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
75270404
2019-05-28
用途:
雑草除去作業
その他業種

「金象印」の製品は昔から丈夫な作りで定評があります。
今回、庭いじりを始めたので、レギュラーサイズとこの細を購入しました。
以前の製品は15年ぐらい持ったのでしょうか。
取っ手の木部が割れてしまいましたが、細々と活用されています。

対象商品:
75270404
2019-12-15
用途:
球根の植え込み
イコロの森 様 (卸売・小売業)

たくさんの植物が既に植えられている場所で、植物の根を傷めることなく、狭い場所に球根を植え込めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする