EY102DC-13 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270406

EY102DC-13 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270406
EY102DC-13 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270406
EY102DC-13 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270406
EY102DC-13 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75270406

自動横水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード75270406品番EY102DC-13
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。
(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。
【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。
【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。
また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。

用途
洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池(単3×2本)適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)感知距離(mm)センサー:約10~90検知時間(秒)(間隔)0.5以内呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:PJ1/2
注意
※誤検知の原因になるため、下記条件で施工してください。
※鏡面に近い光沢の排水口などが、センサー光軸(センサーを鏡面のものに向けて使用しないでください)
※【ステンレスシンクの場合】
※シンク面がセンサー感知窓と平行にならないようにしてください。(10°以上傾けてください)
※シンク面をセンサー感知窓から250mm以上離してください。
※No.4仕上げ以上のシンクに設置しないでください。
※【その他のシンクの場合】
※シンク面をセンサー感知窓から170mm以上離してください。
※最低水圧:0.05MPa(流動圧)/最高水圧:0.75MPa(静水圧)
※使用するときは、吐水口をふさがないでください。
※洗面器、シンクの中に障害物を置かないでください。誤作動の原因となります。特に、金属製のもの(コップ、スプーン、皿、ボウルなど)を置いた場合は、感知距離範囲外であっても誤作動を引き起こすおそれがありますので、ご注意ください。
※吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。摩耗、変形などでパッキン寿命が短くなり、吐水時に接合部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。
※解氷機やアースを水栓に通電しないでください。水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
【使用最高温度】60℃以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする