金象印 プロ用 移植コテ 大

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270413 品番150486
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。

材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)355 用途花壇などの耕作、施肥作業。 トラスコ品番780-7856 長さ(mm)(頭部)160 幅(mm)87 質量(g)330 板厚(mm)(頭部)1.6 柄長さ(mm)165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270413
2024-07-01
用途:
圃場での苗の定植用
卸売・小売業

切先が適度に鋭利で少々硬い土壌でもきれいに起こせます。造りは堅牢で永く使えそうです。先輩農家は柄を自作で付け替えて20年以上使ってられます。プロ用というのもうなずけます。同種の小も購入しました。

2023-05-13
用途:
嫁の畑仕事用で活躍中
その他業種

握りが大きく持ちやすく力が入れやすい。頑丈で壊れる心配もない。
安物のこてだと畑に放置してくるが、大切にしているのかそういうこともない。
重宝しています。

対象商品:
75270413
2022-12-13
用途:
土壌調査に使用
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

木製の持ち手は、凹凸があり握りやすく滑りにくいです。また、全体として強度が高く、硬い土壌に木槌やゴムハンマーで打ち込むことができます(推奨はされないでしょうが)。肉厚の金属は、ステンレスではありませんが、石にぶつかっても曲がることはなく、使用後は土を落としてきれいにしておけばサビによる金属劣化も起こりにくいです。同メーカーの細身の移植コテと合わせて、私の研究室の標準道具です。

対象商品:
75270413
2021-06-23
用途:
庭の整備
その他業種

花、木の移植等に使用していますが、とにかく頑丈。これを使ったら100均や.4、500円のものなどはすぐ曲がったりで使えません。根を切ったり硬い土壌などを掘ったりに最適です。使えば分かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする