金象印 プロ用 移植コテ 小

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270422 品番150493
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。

材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)355 用途花壇などの耕作、施肥作業。 トラスコ品番780-7864 長さ(mm)(頭部)160 幅(mm)70 質量(g)300 板厚(mm)(頭部)1.6 柄長さ(mm)165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
苗の移植
株式会社パークフラッツ 様 (不動産業)

金象印の製品は使いやすく長持ちします。
他社の製品とは比較するまでもなく完成度が高いと思います。

対象商品:
75270422
2019-05-29
用途:
庭いじり
その他業種

庭いじりの定番です!
丈夫、これが一番。
過去から数えて3本目ですがホームセンターで売っている安い製品は持ち手の付け根から曲がったりしますが、当品は頑丈そのものです。
本体より、木製の取っ手の方が劣化します。(^^)
でも1本で10年以上は使えるので安い買い物です!

対象商品:
75270422
2018-07-14
用途:
苗定植
製造業

持ちやすい、さくっと畑に入り苗を植え込みにいい感じ、でナイス!

対象商品:
75270422
2017-12-04
用途:
園芸
サービス業

同じ物を10年以上前に購入し現在も使用しています。
使い勝手が良く、デザインも気に入っています。
何よりとても頑丈です。
既にロングセラー商品ですが、この先も使い続けたいので ストックにもう一本購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする