150578 金象印 ステン 片手ねじり鎌 浅香工業 75270431

150578 金象印 ステン 片手ねじり鎌 浅香工業 75270431
150578 金象印 ステン 片手ねじり鎌 浅香工業 75270431
150578 金象印 ステン 片手ねじり鎌 浅香工業 75270431
150578 金象印 ステン 片手ねじり鎌 浅香工業 75270431

金象印 ステン 片手ねじり鎌

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード75270431品番150578
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)アウトレット
¥2,2981,898

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています

用途
草削り作業に
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)340トラスコ品番780-7872質量(g)230刃幅(mm)110柄長さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270431
2020-07-21
用途: 草掻き
菱東漁業

畑の根の浅い草をすき取るのに適しています。柄も短めなので腰を落としての作業となります。特に問題はありません。

2020-04-01
用途: 草取り
サービス業

(個人で購入)20年前の結婚当初に
このような形の草取りを買いました
良く使っていたので かなり劣化し
先もまんまるに サビサビになっていました
新しいものを買おうにも
近くのホームセンターや金物屋さんは
同じような格安の首の長い草取りばかりでした
モノタロウさんで見つけて早速購入
来たら思ったよりしっかりしていて
重量があるので「使いにくいかなぁ?」と思いましたが
その重量のおかげで余分な力を入れずに
狙ったところ(草の根の部分)にサクッと入ります
根こそぎ草をとりたい私にピッタリです!ありがとう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする