浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 薄鎌
宝長久 ステンレス うす鎌
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270501
品番
150882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
刃長(mm)
195
刃渡り(mm)
165
柄長さ(mm)
360
全長(mm)
420
用途
やわらかい草の刈り取り作業。
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)
200