宝長久 ステンレス 鋸鎌

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75270517 品番150899
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です

刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 全長(mm)330 用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270517
2023-01-26
用途:
雑草刈、蔓の除去など
村上農園 様 (卸売・小売業)

刃がちびても1〜2回ほどは研げるし、ステンレス製が長持ちしてよいですね。

対象商品:
75270517
2018-01-22
用途:
畑の草刈り

根切りに土の中をあさってもいつまでもよく切れます。さびないのが良い

対象商品:
75270517
2017-05-06
用途:
農作業
農・林・水産業

ステンレスで錆びないのが気に入っています。軽いので作業は疲れませんし、切れ味も良いです。

対象商品:
75270517
2017-06-25
用途:
草刈り
サービス業

切れ味よし。使いやすい。研ぎつつ1年くらいはもってほしい。

対象商品:
75270517
2018-07-24
用途:
土の中のつるのね切りに使用
YSRサイドカークラブ 様 (サービス業)

藪の根を切って草花の植える場所を確保するのに十分な切れ味で仕事がはかどります。

対象商品:
75270517
2017-01-26
用途:
農機具の手入れ。
牛嶋自動車商会 様

錆びないので、使用後洗わなくても切れ味長持ちこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする