カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 自動水栓
センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75270528
品番
713-350-AB
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
単3形アルカリ電池4個
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
33〜36・厚5〜35
吐水口高さ(mm)
135
色
オールドブラス
呼び径(mm)
13
水栓タイプ
その他
アズワン品番
64-6486-65
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取り付けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000