浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の スコップ
カラー 移植コテ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75270544
品番
150998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
オールスチール製移植コテ。球根の植えつけ深さを計測できる目盛り付き。
材質
スチール
長さ(mm)
(頭部)155
幅(mm)
(頭部)75
全長(mm)
275
質量(g)
186
色
ブルー
用途
花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に。
トラスコ品番
780-7911
注意
園芸用途以外には使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。こじたり、テコ代わりに使用しないでください。取扱には十分注意し、ケガをしないようにしてください。