浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
金象印 ジュニアー 山型ホー 鋼付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270562
品番
151083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの半月草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
全長(mm)
1125
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
材質
(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)
高さ(mm)
(頭部)65
質量(g)
540
板厚(mm)
(刃先部)2.0
先幅(mm)
(頭部)150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません