宝長久 除草鎌

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270571 品番151113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。

刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 用途根こそぎの除草作業。 使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
庭の雑草刈り
建設業・工事業

根っこからよく切れるのですが、もうちょっと刃が長いほうがいいかなと思いました。

対象商品:
75270571
2019-05-17
用途:
取っ手がざらざらでした
サービス業

取っ手の木の部分が飛び出ていて、ささりそうでしたが、持ちやすく使いやすそうです。

対象商品:
75270571
2018-08-21
用途:
除草用
製造業

すすきの仲間の様な根が張り、抜けない物の除草に便利、また、小振りな為に手の力が伝わり易く良いと思った。

対象商品:
75270571
2015-10-03
用途:
石畳やアスファルト等から生える雑草の除去

主に団地内の石畳やアスファルト等から生える雑草の除去に使用しています。特に石畳の雑草に対しては刃先を差し込んで引き抜けばほぼ根から引き抜く事が出来ます。耐久性は使い方次第で女性が使う力任せの扱い方で一日二時間で刃先が丸く成ります。綜合的には価格、耐久性に充分満足しております。

対象商品:
75270571
2016-12-19
用途:
公園の除草作業
建設業・工事業

小さくて邪魔にならない。タオルに包んで公園まで持ち歩いても危なくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする