小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐水口高さ(mm)160 注文コード75270589 品番239-004-3
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥97,768
販売価格(税別)
88,880
この商品は吐水口高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

水温を約13〜16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17〜20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22〜28・厚5〜35 吐水口高さ(mm)160 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13〜16加温(0.2MPa 時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)〜 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1〜35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50〜100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1〜40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22〜28、はさみ込み厚5〜35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他 アズワン品番64-6486-72
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
※ステンレス製の器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする