浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
象 ジュニアー 窓ホー 椎柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270596
品番
151274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。
小型軽量で作業性が良好。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
全長(mm)
1080
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
高さ(mm)
(頭部)95
質量(g)
500
先幅(mm)
(頭部)150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません