DELMAN(デルマン)
DELMAN(デルマン)の 水廻り部材
DELMAN(デルマン)の 水栓
DELMAN(デルマン)の 自動水栓
自動水栓デルマン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75270598
品番
Y-700
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年!
壁付け用、後付け専用モデル
水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
グリーン購入法
適合
タイプ
泡沫
使用地区
一般/寒冷地共用
給電方式
電池式
電源
単三アルカリ電池×2本
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(壁付)
呼び径
PJ1/2
防水性
IPX5
水栓タイプ
単水栓
用途
学校の流し台や手洗い場などに
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970