象 ジュニアー 三角ホー 椎柄付

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270605 品番151281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。
小型軽量で作業性が良好。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。

全長(mm)1155 用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 長さ(mm)(刃先部)175 高さ(mm)(頭部)170 質量(g)580

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270605
2019-04-25
用途:
草刈
有限会社エスシーエス 様

柄が短く、子供用かと思われます。大人が使うには短すぎ、切れ味も今一、土を引き寄せるにも三角刃の金属部が予想より小さく作業性が低い

1人が参考にしています
対象商品:
75270605
2015-09-23
用途:
畑作業に使用
製造業

まだ使用していないのですが、年寄用に購入したので軽く作業に負担がかからないと思って購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする