151304 金象印 プラ熊手 ミニ カラー柄付 浅香工業 75270614

151304 金象印 プラ熊手 ミニ カラー柄付 浅香工業 75270614
151304 金象印 プラ熊手 ミニ カラー柄付 浅香工業 75270614
151304 金象印 プラ熊手 ミニ カラー柄付 浅香工業 75270614

金象印 プラ熊手 ミニ カラー柄付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード75270614品番151304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
10本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです

用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)470長さ(mm)(頭部)270質量(g)140爪数10本(頭部)先幅(mm)(頭部)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270614
2020-12-02
用途: 庭の掃除
江原登記測量事務所

狭い木と木の間、木と石の間、枝の茂った木の根元、等 きれいに掃き取れました

対象商品 : 75270614
2017-07-25
用途: 植栽管理
建設業・工事業

低木等の植栽の細い間のゴミを掻き出すのに最適です。

対象商品 : 75270614
2016-11-14
用途: 枯葉集め
ルネ戸塚弥生台管理組合サービス業

小型の熊手は樹木の間など、こまわりが聞くので
便利である。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする