金象印 鍛造片手 唐鍬 柄付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270693 品番152215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途
花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 全長(mm)360 長さ(mm)(頭部)120 幅(mm)(頭部)75 質量(g)400 柄長さ(mm)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
畑仕事に

掘り返しや草取りなどなど手軽にできます
こちらの片手鍬は他メーカーと違って一体成型なので強度が違います
オススメです

対象商品:
75270693
2019-05-30
用途:
鉢など園芸用品の整理が主
金融・保険業

けっこう重いですが、しっかりした造りで、全般的には良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75270693
2018-08-12
用途:
竹の根切りに使用
その他業種

期待通りの手軽さで、重宝しています。
特に「笹」の根切りに良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする