浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 片手鍬
金象印 鍛造片手 大バチ鍬 柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270702
品番
152222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途
花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)
(頭部)120
幅(mm)
(頭部)75
全長(mm)
360
質量(g)
500
柄長さ(mm)
360