浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 片手鍬
金象印 鍛造片手 細バチ鍬 柄付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270727
品番
152246
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途
花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)
(頭部)120
幅(mm)
(頭部)50
全長(mm)
360
質量(g)
400
柄長さ(mm)
360