曜日別特売
152253 金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付 浅香工業 75270736

152253 金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付 浅香工業 75270736
152253 金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付 浅香工業 75270736
152253 金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付 浅香工業 75270736
152253 金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付 浅香工業 75270736
152253 金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付 浅香工業 75270736

金象印 鍛造片手 3本備中鍬 柄付

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード75270736品番152253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途
花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)110幅(mm)(頭部)70全長(mm)360質量(g)400柄長さ(mm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 畑の除草
NPO法人はぴねすサービス業

以前はホームセンターで購入した溶接した刃部のものを使用していました。途中、溶接部から取れてしまい、鍛造のものがいいと購入しました。いい具合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする