金象印 鍛造片手 カルチ鍬 柄付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270745 品番152260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。
柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。
三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。

柄長さ(mm)360 長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80 用途花壇、菜園などの耕作作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65 全長(mm)360 質量(g)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270745
2021-11-12
用途:
農作業用

片腕不自由になった父親に購入したのですが、ちょっと借りて使ってみたら、これが色々使いやすいのです。
自分用にも買おうかな・・と。
作りは最初鍛造品にしては、なんか出来が良く無く見えたのですが、使いだすと刃先などが明らかに違いますね、良い品だと思います。

対象商品:
75270745
2020-11-20
用途:
植栽地の植え付け前の土起こしに使用。
サービス業

持ち柄が樫製で持ち易く丈夫で、頭部は丈夫な鍛造となっていて、植栽地の固い地面を耕すのに安心して使用できます。
他にも金象印の製品は使用していますが、この値段でこんなに高品質なのは感謝の一言です。

1人が参考にしています
対象商品:
75270745
2017-02-10
用途:
雑草作業
サービス業

ブランド物がクーポンで安く買えました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする