金象印 メタルリール

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ホースサイズ内径15mm×50〜60m内径18mm×40〜50m 注文コード75270797 品番152802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合ホースサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。

適合ホースサイズ
内径15mm×50〜60m
内径18mm×40〜50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450(ハンドル除く) 適合ホース内径(Φmm)15〜18 用途散水作業に適します。 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド 材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)5.1 キャスターなし 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
日々の散水
建設業・工事業

巻き取り時の漏水もなく使用出来ています。
耐久性も有りそうです。

対象商品:
75270797
2023-03-19
用途:
野菜畑の灌水用として購入
農・林・水産業

50メートルの灌水ホースを巻くために購入。
巻き取りのサイズは十分です。金属パイプ製なので作りもしっかりしてます。
ただし、灌水後のホースはホース内に水が残っているのでその重量がかなりあります。
今のハンドルだと相当の腕力がないと巻き取りが困難だと思います。あと3pでも長いハンドルにしてもらうと楽に巻き取り出来ると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
75270781
2022-10-07
用途:
庭木の散水用
その他業種

堅牢でホース巻き取りも軽くとても良いです。より価格の高いものもいろいろありますが、これはコスパがよく満足です。

対象商品:
75270781
2022-01-21
用途:
散水ホース用
農・林・水産業

10年以上使うものなのでちょっと奮発しました。長年、屋外に置くことが多く、以前に使っていたプラスチック製のものは軽いのですが数年で日光で劣化してしまいました。金属製のものは作りががっしりとしていて持ち運びやホースの巻き取りも楽で大変満足です。あわせて50mのホースを新調して水回りがすっきりとしました。

対象商品:
75270797
2022-02-23
用途:
ホース収納.2回目購入
その他業種

プラスチック成形品のホースリールは安物買いの銭失いです。鉄で良いです。最高です。Lタイプ安定してます。

対象商品:
75270781
2021-11-22
用途:
賃貸住宅等の植栽への散水用
不動産業

設置後雨天につき未使用。丈夫で巻取りがスムーズなので使いやすそうです。

対象商品:
75270797
2021-11-05
用途:
ホースリールの最終形態かと。
個人のお客様

最初は樹脂製のホースリールを買い割れて使い物に成らず。
二番目は鉄製のホースリールを買い錆びて水漏れ(プラ部)して終了。
三番目は当製品を購入し使用開始、真面目に造りが今までの
製品達とは段違いです。高額なのもうなづけます。
思わず、屋外放置を止めて倉庫内に格納する様にしました。
凄く良い製品に出会えたと思います。
☆が5個までしか有りませんが正直☆7個はあげたいですね。

対象商品:
75270781
2021-08-07
用途:
畑の水やり
卸売・小売業

とりあえずセッティングしての感想。ホースを一度グリグリとジャバラ管に差し込むと外れません(外れるのかもしれませんが、私には外せませんでした)。説明書通りの手順で、ホースを本体ドラムの穴に通してからホースバンドをはめて、それからジャバラ管に差し込む。必ずこの順番でやらないとホースバンドを分解して外して、またはめ直すという余計な手間がかかりますのでご注意を。
30mのホースを巻きましたが、本当に巻き取りが軽いです!これは良い!そして30mホース(約5kg)を巻いてもちょっとした移動なら女性でも片手で大丈夫な程度の重さです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする