金象印 メタルリール キャリーLタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75270806 品番152840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m〜60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m〜50m巻き取れます。

適合ホースサイズ
内径15mm×50〜60m
内径18mm×40〜50m
用途散水作業に適します。 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ 材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 適合ホース内径(Φmm)15〜18 巻取形式手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270806
2019-06-12
用途:
圃場散水時に使用する。
農・林・水産業

圃場散水時のホース移動が思っていた以上にスムーズにいきます。
散水作業の軽減に有効に使用しています。

2018-05-13
用途:
庭や畑への散水
農・林・水産業

内径18o×外形23o×長さ40mの農業用ホースを巻き取るために購入しましたが、ハンドルのアームが短いため、二人がかりでないと40mのホースを巻き取ることができませんでした。このため、アームを10p長くするように改造しました。

2人が参考にしています
対象商品:
75270806
2016-07-21
用途:
野菜の水やり
南ファイト 様 (農・林・水産業)

巻き取りは軽いが手でホースのガイドをしないといけない。手が汚れる
移動するたびホースが勝手に伸びる。ホースリールにストッパーがあればよい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする