シルク混ダブルフリルベッド布団 ダブル 同柄枕カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75270826 品番 0304110
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

中綿には吸湿性・保温性に優れたシルク綿と抗菌・防臭加工のテイジンマイティトップU ECOを使用しています。
豪華なダブルフリル付き仕様。同柄枕カバー付き(ダブルのみ2枚)。
トータルコーディネートできます。
軽くて柔らかくてしかも丈夫。
吸湿性・保温性が抜群。
体に優しいシルク繊維。
冬暖かで夏爽やかなシルク。

ピンク 寸法(cm)約幅160×長さ200×フリル(二重)15・35、枕カバー:約43×63×2枚 質量(kg)約2 材質【枕カバー】側生地:ポリエステル100% サイズダブル 機能抗ウィルス・抗菌、吸湿 材質(中材)中綿:ポリエステル80%(テイジンマイティトップ(R)U ECO混)・シルク20% 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする