ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 枕
SLEEple 整体師さんが推奨する メディキュアピロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75270923
品番
92198
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
わずかな傾きによって睡眠時にふさがりがちな気道を確保し、いびきを緩和。
両サイドは高くなっているので、横向き時に肩にかかる負担が少なく安眠できます。
快眠姿勢をサポートしてくれます。
質量(kg)
約0.68
高さ(cm)
6〜10
材質(中材)
低反発ウレタンフォーム
寸法(縦×横)(cm)
約30×50
材質(側地)
ポリエステル100%