ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの 折りたたみ椅子
軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄 ハイタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
75270939
品番
03988
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
座面がクッションタイプの背もたれ付きなので、長時間でも疲れにくい!
ワイドサイズで座りやすい座面。組立不要完成品。
座面高さ(mm)
470
材質
フレーム:スチール、座面:ポリエステル100%
質量(kg)
約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×47×77
座面高(cm)
約47