ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの 折りたたみ椅子
軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄 ハイタイプ 2脚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75270948
品番
03989
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
座面がクッションタイプの背もたれ付きなので、長時間でも疲れにくい!
ワイドサイズで座りやすい座面。組立不要完成品。
座面高さ(mm)
470
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×470×770
材質
フレーム:スチール、座面:ポリエステル100%
質量(kg)
約3.2(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×47×77(1脚)
座面高(cm)
約47