宝長久 剪定鋸鞘付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75271007 品番153335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刃長240mm鞘付タイプの生木剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ。・グリップ部、鞘はブナ材にニス塗りを施しております。目立ては江戸目の普通目。あさり加工あり。
鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性アップ/目立ては江戸目の普通目/あさり加工あり

用途
生木の剪定、工作等に
生木の剪定、工作等に適します
刃長(mm)240 全長(mm)380 質量(g)230 グリップ長さ(mm)130 材質(グリップ)天然木 板厚(mm)0.8 材質(頭)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする