天然籐リクライニングハイバック回転座椅子 ハイタイプ (サイドポケット付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75271027 品番03857
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

リクライニングと高い背もたれでゆったりくつろげ、厚手のクッションでフカフカの座り心地。
クッションはジャカード織で、豪華で上品な印象です。
背もたれ3段階リクライニング両サイドにリモコンや小物を収納できる便利なポケット付きクッションは上品な高級ジャカード織の生地を使用。
テレビ鑑賞や読書にぴったりのくつろぎの指定席。
座りやすい高さ360度回転式組立不要完成品。

座面高さ(mm)450 本体質量(kg)11 材質スチールパイプ、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、肘・脚部:天然籐、表面加工:ラッカー塗装 質量(kg)約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×65〜93×86〜100 座面高(cm)約45
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75271027
2022-12-01
用途:
居間でのテレビ視聴用
農・林・水産業

足が悪くなり、掘りごたつに座るのが難しくなった母のために購入しました。身長160センチでやや足が浮きます。また、座面のクッションが非常に硬く、座り心地はあまりよくありません。『包み込まれるような』とか『いつの間にか眠ってしまう』感覚からは程遠いです。ただ、沈み込まないので立ち上がるのは楽なようです。生活スタイルによって一長一短だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする