刃長270mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります。目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。バックテーパーあり。 鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ/挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります/目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)/バックテーパーあり
長いこと、○ルキーの鋸を使ってきたが、本製品を使ってびっくり。コスパ(刃の切れ味の持ち)が10倍くらい良い上に、使い勝手も5倍良く、見た目も文句ない。1つだけの難は、鞘の接着が壊れやすいこと。(これは、購入したらすぐ補強する事をお勧めします。持ちのいい、○ルスの鋸と比べても、3倍くらい持ちが良く、使い心地は8倍良い。とにかく良い。自分は27cmしか買ったことないが、二段目なので、長めの刃を選ぶのが間違いないと思います。もう剪定用の鋸はこれしか買わない。