宝長久寛文作 二段目剪定鋸 替刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75271061 品番153341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。刃長270mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。

用途
二段目剪定鋸270mm用替刃
4960517153391:宝長久寛文作 二段目剪定鋸替刃式 270用替刃
刃長(mm)270 材質スチール 全長(mm)325 質量(g)85
注意
※替刃交換時プラスドライバー等の工具が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75271061
2018-07-29
用途:
庭仕事
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

ちょっと高いと思われるかもしれないが、持ちが良いので高くないです。むしろ安いです。素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする