ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 収納家具
ファミリー・ライフの リビングチェスト
ランドリーチェスト スリム4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75271115
品番
0364910
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天然素材でしっかり仕上げたバスまわりの通気性良い定番品です。
衣類を傷つけない内布付きも魅力な設計。
キャスター付き一部組立式(キャスターのみ取り付け)。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38×33×100
質量(kg)
約8
材質
籐、バスケット内布:ポリエステル80%・綿20%、ラッカー塗装
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません