浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 刈込鋏
金象印 最高級 刈込鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75271217
品番
155177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
全長(mm)
690
刃長(mm)
195
刃渡り(mm)
180
切断能力(mm)
(生木)約15
用途
枝葉の刈り込み作業。
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
900
柄長さ(mm)
455
使用目的
刈り込み作業
切断対象
枝葉