ファミリー・ライフ
天然籐らくらく座椅子2脚組 ハイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75271219
品番
03795
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
正座しても足がしびれにくく、立ち上がりやすい丈夫な手すり付き。
オットマンにも便利。お買い得2脚組。
座面高さ(mm)
330
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×320×360
材質
天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約2(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約49×32×36
座面高(cm)
約33
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。