ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの 座椅子
天然籐らくらく座椅子2脚組 ハイタイプ+ロータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75271228
品番
03796
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
正座しても足がしびれにくく、立ち上がりやすい丈夫な手すり付き。
オットマンにも便利。お買い得2脚組。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約49×32×36(ハイタイプ)、約49×32×28(ロータイプ)
質量(kg)
約2(ハイタイプ)、約1.5(ロータイプ)
材質
天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%、クッション材:ウレタンフォーム
座面高(cm)
約33(ハイタイプ)、約23(ロータイプ)
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。