浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 刈払鎌
金象 鍛造草取鎌鋼付 1050柄付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75271244
品番
155405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
頭部は鋼付を使用し切れ味が持続します。
草削り作業に最適です。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
全長(mm)
1200
用途
草削り作業。
材質
(頭部)スチール/(柄)天然木/(キャップ)樹脂
質量(g)
560
先幅(mm)
(頭部)110