浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の ネジリ鎌
金象印 鍛造草取り鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75271253
品番
155429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。
片手タイプの草削りです。
用途
草削り作業。
トラスコ品番
780-7961
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)
230
質量(g)
165
柄長さ(mm)
120
先幅(mm)
110